FLIR - Yleismittaripaketti digitaal. - DM285-KIT Yleismittaripaketti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950373897
Sähkönumero
6707482
Toimittajan tuotenumero
DM285-KIT
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
1000 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
1 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
1 mV
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
10 µA
Pienin virran erottelukyky DC:
10 µA
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,1 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
50 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
kyllä
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
100 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
400 °C
Taajuuden pienin erottelukyky:
0,01 Hz
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Lämpötilan erottelukyky:
0,1 °C
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
10000 µF
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
0,0001 µF
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
kyllä
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
kyllä
Infrapunaliitäntä:
ei
Automaattinen suojakatkaisija:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Räjähdystestattu versio:
ei
FLIR DM285-KIT IGM yleismittaripaketti
FLIR DM285 on ammattikäyttöön soveltuva “all-in-one” yleismittari IGM (Infrared Guided Measurement) lämpökameralla ja Bluetooth yhteydellä. Lämpökameran avulla paikannat ongelmakohdat mitä et havaitse normaalilla yleismittarilla. Skannaa sähkölaite tai sähkökeskus IGM lämpökameralla, löydä mahdolliset ongelmat turvalliselta etäisyydeltä ja varmista mittaamalla.
Ominaisuudet:
- Näe tarkkaan mistä ja mitä tulisi mitata 160 x 120 pikselin lämpökameran avulla
- Vaihdettavat lämpökameran väripaletit
- Todenna ongelmakohdat luotettavilla lukemilla
- Bluetooth yheyden avulla liität mittarin FLIR lämpökameraan tai muihin mobiililaitteisiin
- 18- funktion yleismittari sisältää: VFD- tila, True RMS, LoZ ja NCV
- Kirkkaat LED työvalaisimet helpottavat huonosti valaistuissa kohteissa
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä
- Kestävä ja pudotustestattu kotelointi
- Sisältää TA04-KIT akkupaketin: Vara-akun ja laturin





