FLUKE - Akku - BP1730-BATTERY


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - litium-ioni
Tyyppi - muu
Suorituskyky/kapasiteetti - 2500 Wh
Nimellisjännite - 3.7 V
Liitin - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6759727
Toimittajan tuotenumero
4389436
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Tyyppi:
muu
Suorituskyky/kapasiteetti:
2500 Wh
Nimellisjännite:
3.7 V
Liitin:
muu
Käyttökohde:
toistuva
Liitännät edessä:
ei
Pituus:
73 mm
Leveys:
54 mm
Kokonaiskorkeus:
9 mm
Paino:
61 kg
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
Li-ion akkupaketti, 3,7V, 2500mAh (1730)