FLUKE - Akku - TI-CAR CHARGER


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 12...12 V
Latausjännite - 12...12 V
Pikalatauslaite - ei
Latauksenpurkutoiminto - ei
Pituus - 96 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
95969417563
Sähkönumero
6752396
Toimittajan tuotenumero
3039779
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Latausjännite:
12...12 V
Pikalatauslaite:
ei
Latauksenpurkutoiminto:
ei
Pituus:
96 mm
Leveys:
25 mm
Korkeus:
25 mm
Autolaturi (TiS/TiRx/TiR/TiR1/TiR32/Ti9/Ti10/Ti25/Ti32)