FLUKE - Anturi - 80BK-A

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Anturi - 80BK-A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - -40...260 °C

  • Malli / Tyyppi - nasta

  • Mittapään pituus - 1000 mm

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6751780

Toimittajan tuotenumero

2747801

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

-40...260 °C

Malli / Tyyppi:

nasta

Mittapään pituus:

1000 mm

Materiaali:

muu

K-tyypin lanka-anturi yleismittariin banaaniliittimillä K-tyypin termoelementti banaaniliittimillä. Kompakti rakenne. Yhteensopiva yleismittareihin, joissa on lämpötilamittausalue. Mittausalueet: -40 … 260 ºC