FLUKE - Anturi - 80PK-10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -29...149 °C
Malli / Tyyppi - puristusliitos/kiristin
Mittapään pituus - 64 mm
Materiaali - muu
Liitäntäkaapelin pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752233
Toimittajan tuotenumero
3439199
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-29...149 °C
Malli / Tyyppi:
puristusliitos/kiristin
Mittapään pituus:
64 mm
Materiaali:
muu
Liitäntäkaapelin pituus:
1 m
Putkenlämpöanturi (K-tyyppi) Nopeat lämpötilamittaukset putkien pintalämpötiloista. Kestävä nauha-anturi. Mittausalue: -29 … 149 °C (putken halkaisija välillä 32 mm...64 mm).