FLUKE - As.tarkastustesterin ohjelma - FVF-SC2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monikäyttäjämahdollisuus, ajonaikaina - ei
SCADA -toiminnallisuus - ei
Käyttäjäryhmät (salasanasuojauksella) mahdollisia - ei
SQL-tietokanta - ei saatavilla
Min. vaadittu prosessorin kellotaajuus, ajojärjestelmä - 0.1 GHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6751876
Toimittajan tuotenumero
1576734
Tukkuerä
1
Monikäyttäjämahdollisuus, ajonaikaina:
ei
SCADA -toiminnallisuus:
ei
Käyttäjäryhmät (salasanasuojauksella) mahdollisia:
ei
SQL-tietokanta:
ei saatavilla
Min. vaadittu prosessorin kellotaajuus, ajojärjestelmä:
0.1 GHz
OPC-rajapinnalla, palvelin:
ei
OPC-rajapinnalla, asiakas:
ei
Ohjelmointirajapinnoilla:
ei
Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Windows XP:
ei
Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Windows 2000:
kyllä
Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Linux:
ei
Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Windows Vista:
kyllä
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 7:
kyllä
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 8:
kyllä
Käyttöjärjestelmä muu:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 9x:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows NT:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 2000:
kyllä
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows XP:
kyllä
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Linux:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows ME:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows Vista:
kyllä
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 2003 Server:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 7:
kyllä
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 8:
kyllä
Min. vaadittu keskusmuisti, ajojärjestelmä:
32 Mbyte
Min. vaadittu keskusmuisti, konfigurointiohjelmisto:
32 Mbyte
Teollisuus- ja teknologialaajennus:
ei saatavilla
Maksimi käyttäjämäärä:
1
Verkkokäyttäjämahdollisuus:
ei
Hälytystenhallinta:
ei
Trendien seuranta:
kyllä
Online-projektimahdollisuus:
ei
Integroitavissa automaatiojärjestelmän suunnitteluohjelmistoon:
ei
Online-/ajonaikaisten kielten lukumäärä:
0
Monikielinen:
ei
Konfigurointi-/ajonaikaisten kielten lukumäärä:
7
Konfigurointi-/työpöytä-kielten lukumäärä:
7
Visual Basic -komentosarjakielellä:
ei
Muulla komentosarjakielellä:
ei
Objektikirjasto:
ei saatavilla
Viestijärjestelmä:
muu
Käyttäjäarkisto/reseptinhallinta:
Integroitu
Raportointijärjestelmä/protokollajärjestelmä:
Integroitu
Toimintaprosessien diagnostiikka:
ei saatavilla
Min. vaadittu prosessorin kellotaajuus, konfigurointiohjelmisto:
0.1 GHz
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 10:
kyllä
FlukeView Forms tukee seuraavia mittalaitteita: 280-sarja, 789, 1550C, 1653B, 1654B, 568, 180-sarja, 53B, 54B, 166X-sarja