FLUKE - Eristysvastusmittari - Fluke 1503


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Nimellistestijännite 250 V - ei
Nimellistestijännite 100 V - ei
Nimellistestijännite 500 V - kyllä
Nimellistestijännite 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
95969288668
Sähkönumero
6752206
Toimittajan tuotenumero
2427883
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 500 V:
kyllä
Nimellistestijännite 1000 V:
kyllä
Virtalähde:
paristo
Nimellistestijännite säädettävissä:
ei
Nimellistestijännite 2500 V:
ei
Nimellistestijännite 5000 V:
ei
Nimellistestijännite 10 kV:
ei
Taustavalaistu LCD-näyttö:
kyllä
Nimellistestijännite 15 kV:
ei
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Eristysvastusmittausalue:
0.01...2000 MOhm
Pienvastusarvomittaus:
ei
Jännitteen mittaus:
kyllä
Ylijännitesuojauksen testaus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
ei
Nimellistestijännite säädettävissä askeltoiminnolla:
ei
Ulkoisen jännitteen tunnistus off-tilassa:
ei
Data hold -toiminto:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Fluke 1507- ja 1503-eristysvastusmittarit ovat kompakteja; kestäviä; luotettavia ja helppokäyttöisiä. Useiden testijännitteiden ansiosta ne ovat ihanteellisia vianhakuun; käyttöönottotarkastuksiin ja ennaltaehkäisevään kunnossapitoon.Työkalujen lisäominaisuudet; kuten testipainikkeellinen mittapää; säästävät sekä aikaa että rahaa mittausten suorittamisessa.