FLUKE - Eristysvastusmittari - FLUKE-1550C FC KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - analoginen/digitaalinen
Nimellistestijännite 250 V - kyllä
Nimellistestijännite 100 V - ei
Nimellistestijännite 500 V - kyllä
Nimellistestijännite 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751724
Toimittajan tuotenumero
4977457
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
analoginen/digitaalinen
Nimellistestijännite 250 V:
kyllä
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 500 V:
kyllä
Nimellistestijännite 1000 V:
kyllä
Virtalähde:
paristo
Nimellistestijännite säädettävissä:
kyllä
Nimellistestijännite 2500 V:
kyllä
Nimellistestijännite 5000 V:
kyllä
Nimellistestijännite 10 kV:
ei
Taustavalaistu LCD-näyttö:
ei
Nimellistestijännite 15 kV:
ei
Analoginen pylväsnäyttö:
kyllä
Eristysvastusmittausalue:
0.2...1000000 MOhm
Pienvastusarvomittaus:
ei
Jännitteen mittaus:
kyllä
Ylijännitesuojauksen testaus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Nimellistestijännite säädettävissä askeltoiminnolla:
kyllä
Ulkoisen jännitteen tunnistus off-tilassa:
ei
Data hold -toiminto:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä


