FLUKE - Eristysvastusmittari - FLUKE-1555 FC KIT

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Eristysvastusmittari - FLUKE-1555 FC KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - analoginen/digitaalinen

  • Nimellistestijännite 250 V - kyllä

  • Nimellistestijännite 100 V - ei

  • Nimellistestijännite 500 V - kyllä

  • Nimellistestijännite 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6751726

Toimittajan tuotenumero

4977469

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

analoginen/digitaalinen

Nimellistestijännite 250 V:

kyllä

Nimellistestijännite 100 V:

ei

Nimellistestijännite 500 V:

kyllä

Nimellistestijännite 1000 V:

kyllä

Virtalähde:

paristo

Nimellistestijännite säädettävissä:

kyllä

Nimellistestijännite 2500 V:

kyllä

Nimellistestijännite 5000 V:

kyllä

Nimellistestijännite 10 kV:

kyllä

Taustavalaistu LCD-näyttö:

ei

Nimellistestijännite 15 kV:

ei

Analoginen pylväsnäyttö:

kyllä

Eristysvastusmittausalue:

0.2...2000000 MOhm

Pienvastusarvomittaus:

ei

Jännitteen mittaus:

kyllä

Ylijännitesuojauksen testaus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Nimellistestijännite säädettävissä askeltoiminnolla:

kyllä

Ulkoisen jännitteen tunnistus off-tilassa:

ei

Data hold -toiminto:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Eristysvastusmittaripaketti (10kV) & IR3000FC