FLUKE - Etäisyysmittari - Fluke-424D

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laserluokka - luokka 2

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Mittausarvojen tallennus - kyllä

  • Aallonpituus - 635 nm

  • Kauko-ohjaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

95969613576

Sähkönumero

6752257

Toimittajan tuotenumero

4106866

Tukkuerä

1

Laserluokka:

luokka 2

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Aallonpituus:

635 nm

Kauko-ohjaus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Pyörivä signaali:

ei

Akun tyyppi:

muu

Rungon väri:

muu

Paino:

0.158 kg

Leveys:

56 mm

Korkeus:

33 mm

Pituus:

127 mm

Laseretäisyysmittari

Uusi 424D on Fluken edistynein laseretäisyysmittari, jonka monipuoliset ominaisuudet säästävät aikaa monenlaisissa mittaustilanteissa. Sen avulla voi mitata jopa 100 metrin etäisyyksiä. Siinä on suuri 4-rivinen näyttö, sisäänrakennettu kompassi ja 180º kallistusanturi linjaamista ja korkeuden määrittämistä varten.