FLUKE - Hauenleuat - Fluke AC220


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - hauenleuka
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752121
Toimittajan tuotenumero
1610103
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
hauenleuka
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
AC220 HAUENLEUAT 9,5MM
Yksi pari (punainen, musta), eristettyjä hauenleukoja. Pitävä ote halkaisijaltaan max. 9,5 mm ruuvinkantoihin. Suositellaan käytettäväksi TL222 ja TL224 mittausjohtojen kanssa. CAT IV 600 V, CAT III 1000V, 10 A -turvaluokitus.
Yksi pari (punainen, musta), eristettyjä hauenleukoja. Pitävä ote halkaisijaltaan max. 9,5 mm ruuvinkantoihin. Suositellaan käytettäväksi TL222 ja TL224 mittausjohtojen kanssa. CAT IV 600 V, CAT III 1000V, 10 A -turvaluokitus.