FLUKE - Hauenleuat - Fluke AC285


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - hauenleuka
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - PVC
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752124
Toimittajan tuotenumero
1610159
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
hauenleuka
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
PVC
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
AC285 HAUENLEUAT 20MM
Yksi pari (punainen, musta) hauenleukoja, niklatut teräsleuat. Monikäyttöiset, hammastetut leuat, käyttökohteet ohuesta langasta aina 20 mm:n pulttiin asti. Suositellaan käytettäväksi TL222 ja TL224 mittausjohtojen kanssa. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.
Yksi pari (punainen, musta) hauenleukoja, niklatut teräsleuat. Monikäyttöiset, hammastetut leuat, käyttökohteet ohuesta langasta aina 20 mm:n pulttiin asti. Suositellaan käytettäväksi TL222 ja TL224 mittausjohtojen kanssa. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.