FLUKE - Ilma-anturi - 80PK-24


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -40...816 °C
Malli / Tyyppi - nasta
Mittapään pituus - 216 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Liitäntäkaapelin pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752240
Toimittajan tuotenumero
2098691
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-40...816 °C
Malli / Tyyppi:
nasta
Mittapään pituus:
216 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Liitäntäkaapelin pituus:
1 m
ILMA-ANTURI
K-tyypin termoelementti ilman ja ei-syövyttävien kaasujen mittaamiseen. Mittaliitos on suojattu rei´itetyllä ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla. Mittausalue: 40 … 816 ºC. Mittapään pituus: 21,6 cm
K-tyypin termoelementti ilman ja ei-syövyttävien kaasujen mittaamiseen. Mittaliitos on suojattu rei´itetyllä ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla. Mittausalue: 40 … 816 ºC. Mittapään pituus: 21,6 cm