FLUKE - Ilmavirtausmittari - Fluke 922


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Sähkökentän mittaus - ei
Sähkömagneettikentän mittaus - ei
Mittausarvojen tallennus - kyllä
Käyttöliittymä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
95969355315
Sähkönumero
6751530
Toimittajan tuotenumero
2679822
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Sähkökentän mittaus:
ei
Sähkömagneettikentän mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Salamavirran mittaus:
ei
Ilmannopeuden mittaus:
kyllä
Äänitason mittaus:
ei
Äänen voimakkuuden mittaus:
kyllä
RF-signaalin mittaus:
ei
Radioaktiivisen säteilyn mittaus:
ei
Fluke 922 -ilmavirtausmittari on suunniteltu ja rakennettu tehokkaaksi ja kestäväksi kaikenlaisiin mittausolosuhteisiin. Helppokäyttöinen Fluke 922 on käyttötarkoitukseensa ylivoimaisesti paras. Kirkkaan, valkoisen näytön, kestävän koteloinnin ja rannehihnan ansiosta Fluke 922 -ilmavirtausmittari toimii erinomaisesti hankalissakin olosuhteissa. Värikoodatut letkut auttavat hahmottamaan, mistä lukemat on mitattu. Yksinkertaisella ja helppokäyttöisellä käyttöliittymällä voit mitata paineet, virtausnopeudet ja ilmavirtaukset yhdellä napinpainalluksella. Fluke 922 helpottaa ilmavirtausten analysointia. Helposti. Tehokkaalla mittarilla voit mitata paine-eroja ja staattisia paineita, ilmanvirtausnopeuksia ja -määriä. Kätevät, värikoodatut letkut auttavat tulkitsemaan painelukemat oikein. Helppokäyttöinen ja tehokas. Kirkas, taustavalaistu näyttö takaa selkeän näytön kaikissa. olosuhteissa. Käyttäjän määrittämä ilmastointikanavan muoto ja koko takaavat parhaan mahdollisen ilmavirtauksen tarkkuuden. Erottelukyky jopa 0,001 (H2O). 99 lukeman muisti. Minimi-, maksimi-, keskiarvo- ja Hold-toiminnot helppoon tietojen analysointiin. Automaattinen sammutustoiminto pidentää paristojen käyttöaikaa. Paketti sisältää: Fluke 922 ilmavirtausmittarin, 2 kumiletkua, rannehihnan, neljä 1,5 V:n AA-alkaliparistoa, käyttöoppaan ja pehmeän kantolaukun.