FLUKE - Ilmavirtausmittari + Pitot-put - Fluke 922 Kit

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Sähkökentän mittaus - ei

  • Sähkömagneettikentän mittaus - ei

  • Mittausarvojen tallennus - kyllä

  • Käyttöliittymä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6751532

Toimittajan tuotenumero

2679831

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Sähkökentän mittaus:

ei

Sähkömagneettikentän mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Salamavirran mittaus:

ei

Ilmannopeuden mittaus:

kyllä

Äänitason mittaus:

ei

Äänen voimakkuuden mittaus:

kyllä

RF-signaalin mittaus:

ei

Radioaktiivisen säteilyn mittaus:

ei

Ilmavirtausmittari ja 30,48 cm:n Pitot-putki

Fluke 922 -ilmavirtausmittari on suunniteltu ja rakennettu tehokkaaksi ja kestäväksi kaikenlaisiin mittausolosuhteisiin. Helppokäyttöinen Fluke 922 on käyttötarkoitukseensa ylivoimaisesti paras. Kirkkaan, valkoisen näytön, kestävän koteloinnin ja rannehihnan ansiosta Fluke 922 -ilmavirtausmittari toimii erinomaisesti hankalissakin olosuhteissa. Värikoodatut letkut auttavat hahmottamaan, mistä lukemat on mitattu. Yksinkertaisella ja helppokäyttöisellä käyttöliittymällä voit mitata paineet, virtausnopeudet ja ilmavirtaukset yhdellä napinpainalluksella. Fluke 922 helpottaa ilmavirtausten analysointia. Helposti. Tehokkaalla mittarilla voit mitata paine-eroja ja staattisia paineita, ilmanvirtausnopeuksia ja -määriä. Kätevät, värikoodatut letkut auttavat tulkitsemaan painelukemat oikein. Helppokäyttöinen ja tehokas. Kirkas, taustavalaistu näyttö takaa selkeän näytön kaikissa. olosuhteissa. Käyttäjän määrittämä ilmastointikanavan muoto ja koko takaavat parhaan mahdollisen ilmavirtauksen tarkkuuden. Erottelukyky jopa 0,001 (H2O). 99 lukeman muisti. Minimi-, maksimi-, keskiarvo- ja Hold-toiminnot helppoon tietojen analysointiin. Automaattinen sammutustoiminto pidentää paristojen käyttöaikaa. Paketti sisältää: Fluke 922 ilmavirtausmittarin, 30,48 cm:n Pitot -putken, ToolPakin, 2 kumiletkua, rannehihnan, neljä 1,5 V:n AA-alkaliparistoa, käyttöoppaan ja kovan kantolaukun.