FLUKE - Jännite- ja jatkuvuustesteri - Fluke T150

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenilmaisu - LED/LCD

  • Jännitteen mittausalue - 6...690 V

  • Testityyppi - 2-napainen

  • Jatkuvuusmittaus - kyllä

  • Vaihejärjestyksen mittaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752213

Toimittajan tuotenumero

4016977

Tukkuerä

1

Jännitteenilmaisu:

LED/LCD

Jännitteen mittausalue:

6...690 V

Testityyppi:

2-napainen

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Vaihejärjestyksen mittaus:

kyllä

Pituus:

260 mm

Terän pituus:

16 mm

Jatkuvuustestin ilmaisu:

optinen/akustinen

Vastusmittauksen mittausalue:

0...400 kOhm

Kärjen leveys:

2 mm

Vastusmittaus:

1999 Ohm

Sisäinen peruskuorma:

kyllä

Kosketukseton jännitteeilmaisin:

ei

Kuormitus kytkettävissä:

kyllä

Taustavalaistu LCD-näyttö:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Yksinapainen vaiheilmaisin:

kyllä

Data hold -toiminto:

kyllä

Mittauskärjen suoja:

kyllä

Mittapisteen valaistus:

kyllä

Sateen kestävä:

ei

Virtalähde:

paristo

T150 Jännite-/jatkuvuustesteri, LCD, resistanssi, valittavissa olevakuormitus

Lujatekoinen ja korkealaatuinen rakenne kestää kovempaakin käyttöä. Tämän takaa muotoon valettu kotelo, normaalia paksumpi kulumisenilmaisimella varustettu johto, vankkarakenteinen paristokotelo ja kestävä mittapään suojus. Saat mittaustulokset nopeasti. LCD, resistanssi, valittavissa oleva kuormitus.haluamassasi muodossa suurten ja helppokäyttöisten painikkeiden, kirkkaan taustavalon, summerin ja fyysisten ilmaisimien ansiosta. Ergonominen muotoilu tekee käytöstä miellyttävää ja helppoa (myös käsineet kädessä) sekä nopeuttaa mittapään telakointia.