FLUKE - Jännite- ja jatkuvuustesteri - Fluke T90

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenilmaisu - LED

  • Jännitteen mittausalue - 12...690 V

  • Testityyppi - 2-napainen

  • Jatkuvuusmittaus - kyllä

  • Vaihejärjestyksen mittaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752207

Toimittajan tuotenumero

4016945

Tukkuerä

1

Jännitteenilmaisu:

LED

Jännitteen mittausalue:

12...690 V

Testityyppi:

2-napainen

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Vaihejärjestyksen mittaus:

ei

Pituus:

230 mm

Terän pituus:

16 mm

Jatkuvuustestin ilmaisu:

optinen/akustinen

Vastusmittauksen mittausalue:

0...400 kOhm

Kärjen leveys:

2 mm

Sisäinen peruskuorma:

kyllä

Kosketukseton jännitteeilmaisin:

ei

Kuormitus kytkettävissä:

ei

Taustavalaistu LCD-näyttö:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Yksinapainen vaiheilmaisin:

kyllä

Data hold -toiminto:

ei

Mittauskärjen suoja:

kyllä

Mittapisteen valaistus:

ei

Sateen kestävä:

ei

Virtalähde:

paristo

T90 Jännite-/jatkuvuustesteri

Lujatekoinen ja korkealaatuinen rakenne kestää kovempaakin käyttöä. Tämän takaa muotoon valettu kotelo, normaalia paksumpi kulumisenilmaisimella varustettu johto, vankkarakenteinen paristokotelo ja kestävä mittapään suojus. Saat mittaustulokset nopeasti.haluamassasi muodossa suurten ja helppokäyttöisten painikkeiden, kirkkaan taustavalon, summerin ja fyysisten ilmaisimien ansiosta. Ergonominen muotoilu tekee käytöstä miellyttävää ja helppoa (myös käsineet kädessä) sekä nopeuttaa mittapään telakointia.