FLUKE - Jännitteenkoetin - 1AC-A1-II


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED
Jännitteen mittausalue - 90...1000 V
Testityyppi - 1-napainen
Jatkuvuusmittaus - ei
Vaihejärjestyksen mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
95969290784
Sähkönumero
6751823
Toimittajan tuotenumero
2432932
Tukkuerä
1
Jännitteenilmaisu:
LED
Jännitteen mittausalue:
90...1000 V
Testityyppi:
1-napainen
Jatkuvuusmittaus:
ei
Vaihejärjestyksen mittaus:
ei
Pituus:
152 mm
Terän pituus:
9 mm
Kärjen leveys:
4 mm
Sisäinen peruskuorma:
ei
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
kyllä
Kuormitus kytkettävissä:
ei
Taustavalaistu LCD-näyttö:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Yksinapainen vaiheilmaisin:
kyllä
Data hold -toiminto:
ei
Mittauskärjen suoja:
ei
Mittapisteen valaistus:
ei
Sateen kestävä:
ei
Virtalähde:
paristo