FLUKE - Jännitteenkoetin - Fluke 2AC

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenilmaisu - LED

  • Jännitteen mittausalue - 200...1000 V

  • Testityyppi - 1-napainen

  • Jatkuvuusmittaus - ei

  • Vaihejärjestyksen mittaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6751583

Toimittajan tuotenumero

3611985

Tukkuerä

1

Jännitteenilmaisu:

LED

Jännitteen mittausalue:

200...1000 V

Testityyppi:

1-napainen

Jatkuvuusmittaus:

ei

Vaihejärjestyksen mittaus:

ei

Pituus:

153 mm

Terän pituus:

9 mm

Kärjen leveys:

5 mm

Sisäinen peruskuorma:

ei

Kosketukseton jännitteeilmaisin:

kyllä

Kuormitus kytkettävissä:

ei

Taustavalaistu LCD-näyttö:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Yksinapainen vaiheilmaisin:

kyllä

Data hold -toiminto:

ei

Mittauskärjen suoja:

ei

Mittapisteen valaistus:

ei

Sateen kestävä:

ei

Virtalähde:

paristo

FLK2AC/200-1000VCL,ACV DETECTOR 200-1000V, COUNTER TOP, ENG, FIN, SPN,ITA

200–1 000 V AC:n jännitteen tunnistus, soveltuu moniin eri asuin- ja liikekiinteistöjen sekä teollisuuden käyttötarpeisiin. Jatkuvatoiminen laite, jonka vähän energiaa kuluttava virtapiiri pidentää paristojen käyttöikää ja takaa, että 2AC on aina käyttövalmiina. Innovatiivinen paristojen tarkistuspainike varmistaa, että paristojännite on riittävä. Luokkansa paras turvaluokitus: CAT IV – 1000 V. Kahden vuoden takuu.