FLUKE - Jännitteenkoetin - PRV240

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Jännitteenkoetin - PRV240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteen mittausalue - 216...264 V

  • Testityyppi - 2-napainen

  • Pituus - 117 mm

  • Virtalähde - paristo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752344

Toimittajan tuotenumero

4566209

Tukkuerä

1

Jännitteen mittausalue:

216...264 V

Testityyppi:

2-napainen

Pituus:

117 mm

Virtalähde:

paristo

Tarkistuslaite PRV240 pienentää sähköiskun ja valokaarien vaaraa tarkistamalla mittauslaitteiden toimivuuden, jotta sinun ei tarvitse saattaa itseäsi mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen. Laite tuottaa sekä AC- että DC-jännitettä - syöttää 240 V DC/AC. LED-merkkivalo ilmoittaa toiminnoista, minkä ansiosta tämä laite on helppokäyttöinen ratkaisu mittauslaitteesi TBT-tarkistukseen. Yhteensopiva sekä suuri- että pieni-impedanssisten yleismittareiden, pihtimittarien ja kaksinapaisten testerien kanssa. Jännitteen tuottavat liittimet on upotettu laitteeseen, ja ne aktivoituvat vasta, kun testattavat mittapäät työnnetään sisään, joten kontaktia ei pääse syntymään vahingossa. Sisältää TPak™-magneettiripustimen, neljä AA-paristoa ja käyttöohjeen.