FLUKE - Kalibraattori - FLUKE-717 500G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mittausarvojen tallennus - ei
Käyttöliittymä - ei
Kanavien lukumäärä - 1
Useita näyttöjä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751578
Toimittajan tuotenumero
2547182
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Kanavien lukumäärä:
1
Useita näyttöjä:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Jännitelähtö 0 mV ... 100 mV:
ei
Jännitelähtö 0 V ... +/- 300 mV:
ei
Jännitelähtö 0 V ... 3 V:
ei
Jännitelähtö 0 V ... 10 V:
ei
Jännitelähtö 0 V ... 15 V:
ei
Lähtövirta 0 mA ... 24 mA:
kyllä
Virran ulostulon pienin erottelukyky:
0,001 mA
Virran alennus (lähetinsimulaattori) 0 mA ... 24 mA:
kyllä
Virran alennuksen pienin erottelukyky:
0,001 mA
Vastusulostulo:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi L:
ei
Termoelementti tyyppi U:
ei
Termoelementti tyyppi N:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Termoelementti tyyppi RTD PT100:
ei
Termoelementti tyyppi RTD PT1000:
ei
Termoelementti tyyppi RTD Ni100:
ei
Termoelementti tyyppi RTD Ni1000:
ei
Taajuus- ja pulssiryhmien koodaus:
ei
Paineen mittaus:
kyllä
Paineenasetus (ulkoinen painepumppu):
kyllä
Ramppi- ja porrastoiminto:
kyllä
Samanaikainen mittaus ja koodaus:
kyllä
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
0.024 A
Pienin virran erottelukyky DC:
1 µA
Kalibrointiohjelmisto:
ei


