FLUKE - Kalibraattoritarvike - FLUKE-700PTP-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Adapterin tyyppi - mekaaninen
Lähtöliittimen tyyppi - muu
Voidaan käyttää monimittarina - ei
Voidaan käyttää pihtimittarina - ei
Voidaan käyttää laitetesterinä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752281
Toimittajan tuotenumero
2811774
Tukkuerä
1
Adapterin tyyppi:
mekaaninen
Lähtöliittimen tyyppi:
muu
Voidaan käyttää monimittarina:
ei
Voidaan käyttää pihtimittarina:
ei
Voidaan käyttää laitetesterinä:
ei
Voidaan käyttää asennustesterinä:
ei
Voidaan käyttää maadoitustesterinä:
ei
Voidaan käyttää konetesterinä:
ei
Voidaan käyttää tehoanalysaattorina:
ei
Voidaan käyttää prosessikalibraattorina:
kyllä
Voidaan käyttää ympäristöarvojen mittarina:
ei
Voidaan käyttää alueseurantaan:
ei
Voidaan käyttää lämpökamerana:
ei
Sopii sähköisen liikenteen latausaseman testaukseen:
ei
Sopii aurinkosähkötestaukseen:
ei
Voidaan käyttää tärinamittarin kanssa:
ei
Voidaan käyttä ultrasoonisen vuodon ilmaisimella:
ei
Voidan käyttää laaserityökalujen kanssa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Pituus:
220 mm
Leveys:
122 mm
Korkeus:
89 mm


