FLUKE - Kantolaukku - Fluke C33

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pussi
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 2
Korkeus - 280 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752390
Toimittajan tuotenumero
1664120
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pussi
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
2
Korkeus:
280 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
115 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
55 mm
Osastonjakajilla:
ei
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
Vetoketjullinen ja kestävä vinyylikantolaukku. Vyölenkki ja sisätasku mittausjohdoille ja pienille lisävarusteille. Laukku, joka sopii: Fluke T100-sarjan (T100, T120 ja T140), Fluke 330-sarjan pihtimittarit, Fluke T5-1000 Jännite-, virta- ja jatkuvuustesteri. Yhden vuoden takuu.


