FLUKE - Kotelo + Magneettiripustin - Fluke H80M

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 190 mm

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pyörillä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752270

Toimittajan tuotenumero

2138458

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Korkeus:

190 mm

Materiaalin laatu:

muu

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

ei

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

95 mm

Vaahtomuovilla:

ei

Syvyys:

43 mm

Osastonjakajilla:

ei

Väri:

keltainen

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

KOTELO + MAGNEETTIRIPUSTIN

Suojakotelo, sisältää ripustusmagneetin, yleisripustimen sekä koukun ja ripustushihnat. Mitat (K x L x S): 19 x 9,5 x 4,3 cm