FLUKE - Koukkumittapäät - Fluke AC280


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - hauenleuka
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - PVC
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752122
Toimittajan tuotenumero
1610115
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
hauenleuka
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
PVC
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
3 A
AC280 KOUKKUMITTAPÄÄ PARI
Yksi pari (punainen, musta), koukkumittapäitä. Rungon leveys 5,6 mm mittapään lähellä. Suositellaan käytettäväksi TL222 ja TL224 mittausjohtojen kanssa. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 3 A -turvaluokitus.
Yksi pari (punainen, musta), koukkumittapäitä. Rungon leveys 5,6 mm mittapään lähellä. Suositellaan käytettäväksi TL222 ja TL224 mittausjohtojen kanssa. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 3 A -turvaluokitus.