FLUKE - Kova kantolaukku - Fluke C101


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laukku
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 1
Korkeus - 305 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
95969291743
Sähkönumero
6751841
Toimittajan tuotenumero
2437514
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laukku
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
1
Korkeus:
305 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
360 mm
Vaahtomuovilla:
kyllä
Syvyys:
105 mm
Osastonjakajilla:
ei
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
Kova kantolaukku sopii kaikille Fluken teollisuusmittauslaitteille. Laukun sisäpuoli voidaan muokata sopivaksi vaahtomuovisilla pehmusteilla. Mitat (K x L x S): 30,5 x 36 x 10,5 cm