FLUKE - Lämpökamera - FLK-TI480-PRO 9HZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 640 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 480 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6756246
Toimittajan tuotenumero
4947332
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
640 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
480 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
640 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
480 px
Näytön koko:
3.5 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...1000 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.05 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
2 %
Videotallennus:
kyllä
Kuvia per sekunti:
9
Taajuusalue:
7.5...14 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
34 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
24 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
0.93 mrad
Automaattinen tarkennus:
kyllä
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Automaattinen näytön kierto:
ei
HDMI-liitin:
kyllä
Focus stacking:
kyllä
Laserilla:
kyllä
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
kyllä
Digitaalinen zoom:
4
Kuvakoon suurennus:
kyllä
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
kyllä
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Taskulamppu:
kyllä
Jalustatuki:
ei
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
kyllä
Digitaalinen hälytys:
ei
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
kyllä
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Sisääntulojännite AC 50 Hz:
110...230 V
Sisääntulojännite AC 60 Hz:
110...230 V
Sisääntulojännite DC:
7.2...15 V
Energiankulutus:
7.5 W
Akun kesto:
3 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
1.04 kg


