FLUKE - Lämpökamera - FLUKE-PTI120 9HZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 120 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 90 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 320 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 240 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
195112031414
Sähkönumero
6751769
Toimittajan tuotenumero
5302512
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
120 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
90 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
320 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
240 px
Näytön koko:
3.5 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Kosketusnäyttö:
kyllä
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...400 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.06 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
2 %
Videotallennus:
ei
Kuvia per sekunti:
9
Taajuusalue:
8...14 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
50 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
38 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
7.6 mrad
Automaattinen tarkennus:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Automaattinen näytön kierto:
ei
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
ei
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
ei
Kuvakoon suurennus:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Taskulamppu:
kyllä
Jalustatuki:
ei
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
ei
Digitaalinen hälytys:
ei
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
ei
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Akun kesto:
2 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
0.233 kg
Pienen kokonsa ansiosta kulkee kätevästi mukana. Taskukokoinen. Lian- ja vedenkestävä. Sähkölaitteistojen, koneiden ja muiden kohteiden pikaskannaukset. 3,5 tuuman LCD-kosketusnäytössä on IR-Fusion™-ominaisuus, joka helpottaa vikojen paikantamista yhdistämällä digikuvan ja lämpökuvan. Säädä asetusta liu'uttamalla sormea näytöllä. Fluke Connect® -kohteidenmerkintätoiminto säästää sinulta lämpökamerakuvien lajittelun ja järjestelyn vaivan. Lue vain kohteen QR- tai viivakoodi, niin lämpökuva tallennetaan aikaleimoineen ennalta määrittämiisi kansioihin.





