FLUKE - Lämpökamera - FLUKE-TC01B 25HZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0195112121580
Sähkönumero
6756355
Toimittajan tuotenumero
5589280
Tukkuerä
1
Fluke iSee™ -lämpökamera - TC01B iOS-käyttöjärjestelmälle HUOM! Tilatessa 25Hz-malli, loppukäyttäjän tulee täyttää ""Customer & End User Statement"" (ja saada siihen hyväksyntä) ennenkuin tuote voidaan toimittaa.
Laajan lämpötila-alueensa ansiosta (550 °C asti) Fluke iSee™ Mobile -lämpökamera (iOS-älypuhelimille) sopii erilaisiin käyttökohteisiin, kuten sähkökaappien tarkastamiseen, LVI-ongelmien tunnistamiseen ja lattialämmityksen asentamiseen. Fluke iSee -kameran ammattilaistason kuvanlaatu on verrattavissa huippuluokan lämpökameroihin 256 x 192 pikselin lämpöresoluutiolla ja tasaisella videotallennuksella 25 Hz:n kuvataajuudella. Lisäksi ohjelmisto tarjoaa kattavan piste-, linja- ja aluelämpötila-analyysin tarkkaa diagnostiikkaa varten.
Laajan lämpötila-alueensa ansiosta (550 °C asti) Fluke iSee™ Mobile -lämpökamera (iOS-älypuhelimille) sopii erilaisiin käyttökohteisiin, kuten sähkökaappien tarkastamiseen, LVI-ongelmien tunnistamiseen ja lattialämmityksen asentamiseen. Fluke iSee -kameran ammattilaistason kuvanlaatu on verrattavissa huippuluokan lämpökameroihin 256 x 192 pikselin lämpöresoluutiolla ja tasaisella videotallennuksella 25 Hz:n kuvataajuudella. Lisäksi ohjelmisto tarjoaa kattavan piste-, linja- ja aluelämpötila-analyysin tarkkaa diagnostiikkaa varten.





