FLUKE - Lämpötila-anturi - Fluke 80PK-11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -30...105 °C
Malli / Tyyppi - nasta
Mittapään pituus - 500 mm
Materiaali - muu
Liitäntäkaapelin pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752384
Toimittajan tuotenumero
2724500
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-30...105 °C
Malli / Tyyppi:
nasta
Mittapään pituus:
500 mm
Materiaali:
muu
Liitäntäkaapelin pituus:
1 m
80PK-11,K-tyypin Velcrotarra,25,4
K-tyypin termoelementti LVIS-lämpötilamittauksiin. Kaapelin pituus: 1 m (0,5 m kaapelia + 0,5 m Velcro-tarraa, eristemateriaali; Hytrel). Mittausalue -30 °C...105 °C
K-tyypin termoelementti LVIS-lämpötilamittauksiin. Kaapelin pituus: 1 m (0,5 m kaapelia + 0,5 m Velcro-tarraa, eristemateriaali; Hytrel). Mittausalue -30 °C...105 °C


