FLUKE - Laseretäisyysmittari - FLUKE 417D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laserluokka - luokka 2
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Aallonpituus - 635 nm
Mittausarvojen tallennus - ei
Käyttöliittymä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6751789
Toimittajan tuotenumero
5099292
Tukkuerä
1
Laserluokka:
luokka 2
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Aallonpituus:
635 nm
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Pyörivä signaali:
ei
Akun tyyppi:
muu
Rungon väri:
muu
Paino:
0.095 kg
Leveys:
119 mm
Korkeus:
38 mm
Pituus:
26 mm
Fluke 417D on nopea, tarkka, kestävä ja helppokäyttöinen sinuntarvitsee vain kohdistaa ja mitata. Yksinkertaisen rakenteen ja yhdelläpainikkeella tapahtuvan käytön ansiosta voit minimoida mittaukseenkuluvan ajan tulosten luotettavuudesta tinkimättä.
Fluke 417D on nopea, tarkka, kestävä ja helppokäyttöinen – sinun tarvitsee vain kohdistaa ja mitata. Yksinkertaisen rakenteen ja yhdellä painikkeella tapahtuvan käytön ansiosta voit minimoida mittaukseen kuluvan ajan tulosten luotettavuudesta tinkimättä. Fluke 417D ‑laseretäisyysmittari on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön. Fluke 417D on kaikkien Fluke-tuotteiden tapaan kestävä ja laadukas. Kolme erilaista mittausta ovat helposti ja nopeasti käytettävissä kolmella toimintopainikkeella. Erittäin kirkkaan laserin ansiosta näet aina, mihin laser osoittaa, myös vaikeapääsyisissä paikoissa tai etäältä. Helppokäyttöisessä, kädessä pidettävässä 417D-mittarissa on 2-linjainen, valaistu LCD-näyttö ja kolme painiketta.
Fluke 417D on nopea, tarkka, kestävä ja helppokäyttöinen – sinun tarvitsee vain kohdistaa ja mitata. Yksinkertaisen rakenteen ja yhdellä painikkeella tapahtuvan käytön ansiosta voit minimoida mittaukseen kuluvan ajan tulosten luotettavuudesta tinkimättä. Fluke 417D ‑laseretäisyysmittari on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön. Fluke 417D on kaikkien Fluke-tuotteiden tapaan kestävä ja laadukas. Kolme erilaista mittausta ovat helposti ja nopeasti käytettävissä kolmella toimintopainikkeella. Erittäin kirkkaan laserin ansiosta näet aina, mihin laser osoittaa, myös vaikeapääsyisissä paikoissa tai etäältä. Helppokäyttöisessä, kädessä pidettävässä 417D-mittarissa on 2-linjainen, valaistu LCD-näyttö ja kolme painiketta.