FLUKE - Lisätakuu - FPC1S-FLUKE75X-1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Sarja - ei
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Salkku/kassi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112117323
Sähkönumero
6756299
Toimittajan tuotenumero
5575064
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Sarja:
ei
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
1 vuoden Fluke Premium Care -tukiohjelma dokumentoivalle Fluke 754- ja 753-prosessikalibraattorille Yhden vuoden Fluke Premium Care kattaa enemmän kuin dokumentoivan Fluke 754- ja 753 -prosessikalibraattorin alkuperäinen tuotetakuu. Sinun ei siis tarvitse olla huolissasi odottamattomista seisokeista, jotka johtuvat kalibrointia tai korjausta tarvitsevista vaurioituneista mittauslaitteista tai lisävarusteista. Odottamattomat korjaukset voivat olla kalliita. Voit olla huoletta tietäessäsi, että tuotteesi on suojattu vaurioitumisen varalta. Vaivaton ja maksuton korjaus kattaa työ- ja varaosakustannukset. Korjaukset sekä toimitus hoidetaan etusijaisesti. Lisäksi Fluke Premium Care -tukiohjelma tarjoaa vuosittaisen kalibroinnin tai suorituskykytestauksen, vaurioituneiden lisävarusteiden vaihtamisen tai korjaamisen sekä etusijaisen teknisen tuen.