FLUKE - Lisätakuu - FPC1S-SCM190-1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Sarja - ei
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Salkku/kassi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112038307
Sähkönumero
6756282
Toimittajan tuotenumero
5326073
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Sarja:
ei
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Yhden vuoden Fluke Premium Care -tukiohjelma Fluke 190-504 Series III ScopeMeter® -mittauslaitteelle Yhden vuoden Fluke Premium Care kattaa enemmän kuin alkuperäinen Fluke 190-504 Series III ScopeMeter® -mittauslaitteen tuotetakuu. Sinun ei siis tarvitse olla huolissasi odottamattomista seisokeista, jotka johtuvat kalibrointia tai korjausta tarvitsevista vaurioituneista mittauslaitteista, lisävarusteista tai työkaluista. Odottamattomat korjaukset voivat olla kalliita. Voit olla huoletta tietäessäsi, että tuotteesi on suojattu vaurioitumisen varalta. Vaivaton ja maksuton korjaus kattaa työ- ja osakustannukset. Korjaukset sekä toimitus hoidetaan etusijaisesti. Lisäksi Fluke Premium Care -tukiohjelma tarjoaa vuosittaisen kalibrointi- ja suorituskykytestauksen, vaurioituneiden lisävarusteiden vaihtamisen tai korjaamisen sekä etusijaisen teknisen tuen (englanniksi).