FLUKE - Lisätakuu - FPC3S-FLUKE729-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Sarja - ei
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Salkku/kassi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112117446
Sähkönumero
6756302
Toimittajan tuotenumero
5575270
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Sarja:
ei
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
3 vuoden Fluke Premium Care -tukiohjelma automaattiselle Fluke 729 -painekalibraattorille Kolmen vuoden Fluke Premium Care kattaa enemmän kuin automaattisen Fluke 729 -painekalibraattorin alkuperäinen tuotetakuu. Sinun ei siis tarvitse olla huolissasi odottamattomista seisokeista, jotka johtuvat kalibrointia tai korjausta tarvitsevista vaurioituneista mittauslaitteista tai lisävarusteista. Odottamattomat korjaukset voivat olla kalliita. Voit olla huoletta tietäessäsi, että tuotteesi on suojattu vaurioitumisen varalta. Vaivaton ja maksuton korjaus kattaa työ- ja varaosakustannukset. Korjaukset sekä toimitus hoidetaan etusijaisesti. Lisäksi Fluke Premium Care -tukiohjelma tarjoaa vuosittaisen kalibroinnin tai suorituskykytestauksen, vaurioituneiden lisävarusteiden vaihtamisen tai korjaamisen sekä etusijaisen teknisen tuen.


