FLUKE - Mittajohdot - Fluke TL222

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Mittajohdot - Fluke TL222

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli

  • Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke

  • Maksimikäyttöjännite - 600 V

  • Eriste - silikoni

  • Sarja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

95969206440

Sähkönumero

6752118

Toimittajan tuotenumero

2003616

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mittauskaapeli

Pistoketyyppi:

4 mm turvapistoke

Maksimikäyttöjännite:

600 V

Eriste:

silikoni

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

ei

Virrankestoisuus:

10 A

TL222 SILIKONIMITTAJOHDOT

Yleismittarin mittausjohdot (punainen, musta) turvamallisilla banaanipistokkeilla. Suorakulmaliitin molemmissa päissä. Vahvistettu vedonpoisto. 1,5 m silikonieristeinen johto, kestää kuumaa ja kylmää. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A -turvaluokitus.