FLUKE - Mittajohdot - TL40


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 300 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
95969096188
Sähkönumero
6751844
Toimittajan tuotenumero
1590606
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
300 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT II
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
3 A
TL40 MITTAJOHDOT SÄÄD.KÄRJE
Mittausjohtopari (punainen, musta), terävät kärjet, pituus säädettävissä 0 ... 76 mm. Erikoiskovat kärjet takaavat pitkän käyttöiän. Joustavat, silikonieristeiset mittausjohdot. CAT II 300 V, 3 A -turvaluokitus, UL-listattu.
Mittausjohtopari (punainen, musta), terävät kärjet, pituus säädettävissä 0 ... 76 mm. Erikoiskovat kärjet takaavat pitkän käyttöiän. Joustavat, silikonieristeiset mittausjohdot. CAT II 300 V, 3 A -turvaluokitus, UL-listattu.