FLUKE - Mittajohto 25m - CABLE REEL 25M BL

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli

  • Pistoketyyppi - 4 mm

  • Maksimikäyttöjännite - 50 V

  • Eriste - PVC

  • Sarja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6759751

Toimittajan tuotenumero

4343731

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mittauskaapeli

Pistoketyyppi:

4 mm

Maksimikäyttöjännite:

50 V

Eriste:

PVC

Sarja:

ei

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

Maadoituksen mittajohtokela 25 m, Blue

Maadoituksen/suojamaadoituksen mittajohtokela 25m, sininen johto, Fluke 1623-2/1625-2 maadoitusvastustestereille. Soveltuu myös sähköasennustestereille.