FLUKE - Mittalaitetarvike - 17XX-CLAMP-ADPT-2V8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Adapterin tyyppi - sähköinen
Ylijännitesuojausluokka - CAT IV
Suojausluokan maksimijännite - 1000 V
Tuloliittimen tyyppi - muu
Lähtöliittimen tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112050330
Sähkönumero
6756321
Toimittajan tuotenumero
5363485
Tukkuerä
1
Adapterin tyyppi:
sähköinen
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Suojausluokan maksimijännite:
1000 V
Tuloliittimen tyyppi:
muu
Lähtöliittimen tyyppi:
muu
Voidaan käyttää monimittarina:
ei
Voidaan käyttää pihtimittarina:
ei
Voidaan käyttää laitetesterinä:
ei
Voidaan käyttää asennustesterinä:
ei
Voidaan käyttää maadoitustesterinä:
ei
Voidaan käyttää konetesterinä:
ei
Voidaan käyttää tehoanalysaattorina:
kyllä
Voidaan käyttää prosessikalibraattorina:
ei
Voidaan käyttää ympäristöarvojen mittarina:
ei
Voidaan käyttää alueseurantaan:
ei
Voidaan käyttää lämpökamerana:
ei
Sopii sähköisen liikenteen latausaseman testaukseen:
ei
Sopii aurinkosähkötestaukseen:
ei
Maksimi tulojännite:
2.8 V
Maksimi ulostulojännite:
2.8 V
Voidaan käyttää tärinamittarin kanssa:
ei
Voidaan käyttä ultrasoonisen vuodon ilmaisimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP41
Voidan käyttää laaserityökalujen kanssa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-20...90 °C
Pituus:
300 mm
Leveys:
15 mm


