FLUKE - Mittalaitetarvike - AC285-FTP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - hauenleuka
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
95969606448
Sähkönumero
6752060
Toimittajan tuotenumero
4073928
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
hauenleuka
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
Hauenleuat ja adapterit FTP-1 ja FTPL1 mittapäille Parantaa sulakkeellisten mittapäiden käyttötapaa suurella hauenleukasarjalla. Tämä lisävaruste mahdollistaa AC285 hauenleukojen käytön FTP-1 sulakkeellisten mittapäiden kanssa. CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A.