FLUKE - Mittalaitetarvike - CXT1000

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Mittalaitetarvike - CXT1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - laukku

  • Materiaali - muovi

  • Lokeroiden lukumäärä - 8

  • Korkeus - 465 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752359

Toimittajan tuotenumero

4628917

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

laukku

Materiaali:

muovi

Lokeroiden lukumäärä:

8

Korkeus:

465 mm

Materiaalin laatu:

muu

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

ei

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

343 mm

Vaahtomuovilla:

kyllä

Syvyys:

178 mm

Osastonjakajilla:

kyllä

Väri:

keltainen

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

kyllä

Kova kantolaukku muotoiltavalla sisuksella Extreme-kantolaukku, kestävän kovakantisen kantolaukun kotelo tarjoaa parhaan suojan ja laukun sisällön järjestyksen voi itse muokata irrallisten muovipalojen avulla. Laukun vesitiiviys on testattu kolmen jalan syvyydessä, se on ilmatiivis ja sen paine-erot tasaantuvat automaattisesti O-rengastiivisteen ansiosta. Mitat (K x L x S): 34,3 x 46,5 x 17,8 cm