FLUKE - Mittalaitetarvike - EI-1625


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen
Virran tyyppi - AC
Virtamitta-alue AC - 0.01...1200 A
Leukojen aukeama - 55 mm
Jännitteen mittaus AC - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751520
Toimittajan tuotenumero
2577126
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen
Virran tyyppi:
AC
Virtamitta-alue AC:
0.01...1200 A
Leukojen aukeama:
55 mm
Jännitteen mittaus AC:
ei
Jännitteen mittaus DC:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Kapasitanssimittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
600 V