FLUKE - Mittalaitetarvike - FLK-FEV300-CON-TY2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Adapterin tyyppi - sähköinen
Ylijännitesuojausluokka - CAT II
Suojausluokan maksimijännite - 300 V
Tuloliittimen tyyppi - muu
Lähtöliittimen tyyppi - 4 mm turvapistoke
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
195112043035
Sähkönumero
6756230
Toimittajan tuotenumero
5348123
Tukkuerä
1
Adapterin tyyppi:
sähköinen
Ylijännitesuojausluokka:
CAT II
Suojausluokan maksimijännite:
300 V
Tuloliittimen tyyppi:
muu
Lähtöliittimen tyyppi:
4 mm turvapistoke
Voidaan käyttää monimittarina:
kyllä
Voidaan käyttää pihtimittarina:
ei
Voidaan käyttää laitetesterinä:
ei
Voidaan käyttää asennustesterinä:
kyllä
Voidaan käyttää maadoitustesterinä:
ei
Voidaan käyttää konetesterinä:
ei
Voidaan käyttää tehoanalysaattorina:
ei
Voidaan käyttää prosessikalibraattorina:
ei
Voidaan käyttää ympäristöarvojen mittarina:
ei
Voidaan käyttää alueseurantaan:
kyllä
Voidaan käyttää lämpökamerana:
ei
Sopii sähköisen liikenteen latausaseman testaukseen:
kyllä
Sopii aurinkosähkötestaukseen:
ei
Maksimi tulojännite:
480 V
Maksimi ulostulojännite:
480 V
Sisäänmenovirta maksimi:
10 A
Voidaan käyttää tärinamittarin kanssa:
ei
Enimmäislähtövirta:
10 A
Voidaan käyttä ultrasoonisen vuodon ilmaisimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Voidan käyttää laaserityökalujen kanssa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Ympäristön likaantumisaste:
2
Käyttölämpötila-alue:
0...40 °C
Pituus:
110 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
232 mm
Fluken FLK-FEV300-CON-TY2 on liitin tyypin 2 latausliittimille. Se voidaan tilata lisävarusteena FEV300/BASIC-malliin.