FLUKE - Mittalaitetarvike - FLK-TI-SBC3B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Enimmäislähtövirta 1 - 2 A
Lähtöteho - 30 W
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC - 10...15 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6759740
Toimittajan tuotenumero
4354922
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Enimmäislähtövirta 1:
2 A
Lähtöteho:
30 W
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC:
10...15 V
Toisiojännite säädettävä:
ei
Oikosulkukesto:
ei
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
100...240 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
100...240 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
10...15 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Stabiloitu:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Laajennettava:
ei
Suora-asennus mahdollista:
ei
Leveys:
102 mm
Korkeus:
33 mm
Syvyys:
67 mm
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Kotelointiluokka (NEMA):
1


