FLUKE - Mittalaitetarvike - FLK-TL1000/30M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 1000 V
Eriste - silikoni
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112021293
Sähkönumero
6756257
Toimittajan tuotenumero
5280031
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittauskaapeli
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
1000 V
Eriste:
silikoni
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
TL1000/30M 30 m mittajohtokela TL1000/30M ,30 m silikonimittajohtokela. Yhteensopiva asennustestereiden kanssa. Turvaluokitus CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 5 A (kelattuna) ja 10 A (kokonaan avattuna).