FLUKE - Mittalaitetarvike - FTP-1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752050
Toimittajan tuotenumero
3869437
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
Sulakkeelliset mittapäät Sisäänrakennetut sulakkeet lisäävät turvallisuutta. 2 mm:n mittauspäissä on irrotettavat 4 mm:n jousikuormitteiset banaanikärjet. Irrotettavat, eristetyt GS38 IC -tulpat lähekkäin olevien johtojen mittaamiseen. CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10A