FLUKE - Mittalaitetarvike - L206

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Mittalaitetarvike - L206

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - keltainen

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 110 mm

  • Malli / Tyyppi - otsalamppu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752280

Toimittajan tuotenumero

2098595

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

keltainen

Materiaali:

muovi

Pituus:

110 mm

Malli / Tyyppi:

otsalamppu

Akun tyyppi:

AAA (mikro)

Ladattava:

ei

Kokonaispaino:

140 g

ANSI-koodi:

AAA

Paristot sisältyvät:

kyllä

Paristojen määrä:

3

Sisältää lampun:

kyllä

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Deluxe LED Hat Light -valo Valaisee ympäristön, voit kiinnittää sen suojakypärään, lippalakkiin tai vaikka oveen. Kolme kirkasta, valkoista LED-valoa – luotettava valaistus. Voidaan kiinnittää suojakypärään (kiinnitysnauha mukana). Pariston käyttöaika noin 40 tuntia. Mukana kolme AAA-paristoa