FLUKE - Mittalaitetarvike - Mittajohtosarja 1500 V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitoskaapeli
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 1500 V
Eriste - PVC
Sarja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752535
Toimittajan tuotenumero
5313782
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitoskaapeli
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
1500 V
Eriste:
PVC
Sarja:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
PVC-mittajohdot, joiden jänniteluokitus on 1500 V, erityisesti aurinkoenergiasovelluksiin