FLUKE - Mittalaitetarvike - Sulake, 11A/1000V, 10,3x38,1

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 10x38 mm

  • Laukaisukäyrä - nopea (F)

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisvirta - 11 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

95969095761

Sähkönumero

6752132

Toimittajan tuotenumero

803293

Tukkuerä

1

Koko:

10x38 mm

Laukaisukäyrä:

nopea (F)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisvirta:

11 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

Tehohävikki nimellisvirralla:

2.9 W

Mitoitettu toiminta taajuus:

0...60 Hz

Sulake, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm

Sulake, 11A (F), 1000V, IR:20kA, 10,3x38,1 mm