FLUKE - Mittalaitetarvike - Sulake, 440mA/1000V, 10,3x34,9


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - muu
Laukaisukäyrä - nopea (F)
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 0.44 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752130
Toimittajan tuotenumero
943121
Tukkuerä
1
Koko:
muu
Laukaisukäyrä:
nopea (F)
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
0.44 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Tehohävikki nimellisvirralla:
0.636 W
Mitoitettu toiminta taajuus:
0...60 Hz
Sulake, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm
Sulake, 440mA (F), 1000V, IR:10kA, 10,3x34,9 mm
Sulake, 440mA (F), 1000V, IR:10kA, 10,3x34,9 mm