FLUKE - Mittalaitetarvike - TLK287


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - sarja/lajitelma
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Sarja - kyllä
Ylijännitesuojausluokka - CAT IV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752350
Toimittajan tuotenumero
3045631
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
sarja/lajitelma
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Sarja:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
kyllä
Mittausjohtosarja sähkömittauksiin Mittausjohdinsarja sähkömittauksiin. Elektroniikan tarkat mittapäät ja niiden jousitetut terävät kärjet maksimoivat kosketuksen SMD-testauskohtiin, mikrotarraimet ja -johtimet mahdollistavat tarkan SMD-testauksen, koottavat mini-hauenleuat, tarraimet, johdot, anturit ja EN61010-kytkimet, käytännössä kaikkiin elektroniikan mittauksiin